Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M6 A 4 (- 70) 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200798
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329400060000
EAN/GTIN:
     4043952468074
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.940 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Marke:
BUFAB
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0177*
4 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0172*
€ 0,025*
1 Tag
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,018*
€ 0,0263*
Lager 4BULW
10500
1000
€ 5,59*
ab € 0,0192*
€ 0,0264*
6 Tage
15000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0189*
€ 0,0264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.