Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M2 Messing 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040357000020000
EAN/GTIN:
     4043952469217
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 Messing Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 2 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04035.700 · Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
Gewinde:
2 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen
Norm:
ISO 4035
Werkstoff:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00623*
€ 0,00928*
Lager 4BULW
18900
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00689*
€ 0,0097*
7 Tage
27000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00721*
€ 0,01011*
6 Tage
27000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00741*
€ 0,0109*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00841*
€ 0,01173*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0097*
€ 0,01154
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,00961*
€ 0,01144
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00918*
€ 0,01092
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00898*
€ 0,01069
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00847*
€ 0,01008
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00689*
€ 0,0082
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00689* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.