Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x40 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 500St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000203471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047624280040040
EAN/GTIN:
     4051426997111
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 40 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04762.428
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0549*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0549* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.