Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x16 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 500St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000203479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047624280050016
EAN/GTIN:
     4051426997210
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04762.428
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0284*
€ 0,0418*
Lager 4BULW
5250
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0318*
€ 0,0436*
5 Tage
7500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0311*
€ 0,0442*
7 Tage
7500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0332*
€ 0,0454*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0368*
€ 0,0498*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0318* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.