Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M12x20 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000203552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047624280120020
EAN/GTIN:
     4051426997883
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04762.428
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2203*
€ 0,3034*
Lager 4BULW
1050
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2447*
€ 0,3247*
5 Tage
1500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2404*
€ 0,3275*
7 Tage
1500
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2554*
€ 0,3354*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2799*
€ 0,3699*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3147*
€ 0,37449
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3047*
€ 0,36259
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2847*
€ 0,33879
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2747*
€ 0,32689
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2447* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 32,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.