| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000203632 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 047628000040040 EAN/GTIN: 4051426119414 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 40 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode: 04762.800 · Normart: ISO 4762 Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 4 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 - m4x40 - 8.8, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde m4, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| |