Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x 55 8.8 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000203762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628000080055
EAN/GTIN:
     4051426120724
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode: 04762.800 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0503*
€ 0,0748*
4 Tage
2200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0523*
€ 0,0763*
Lager 4BULW
2100
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,058*
€ 0,0802*
6 Tage
3000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0567*
€ 0,0804*
6 Tage
3000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0609*
€ 0,0838*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,058* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 16,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.