Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 35 8.8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000204039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628000200035
EAN/GTIN:
     4051426123534
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 35 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 35mm · Gruppencode: 04762.800 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 0,5167*
€ 0,8584*
Lager 4BULW
228
25
€ 5,59*
ab € 0,5756*
€ 0,8956*
5 Tage
325
25
€ 5,99*
ab € 0,5653*
€ 0,9121*
7 Tage
325
25
€ 7,99*
ab € 0,5859*
€ 0,9159*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7007*
€ 1,0907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8956*
€ 1,06576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7756*
€ 0,92296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7556*
€ 0,89916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6856*
€ 0,81586
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6556*
€ 0,78016
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5756*
€ 0,68496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.