Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 270 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000204158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628000240270
EAN/GTIN:
     4051426124753
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 270 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 270mm · Gruppencode: 04762.800 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
101
1
€ 4,30*
ab € 3,7263*
€ 5,6342*
Lager 4BULW
99
1
€ 5,59*
ab € 4,1302*
€ 5,9002*
7 Tage
141
1
€ 5,99*
ab € 4,0762*
€ 5,9662*
7 Tage
141
1
€ 7,99*
ab € 4,35*
€ 6,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,0699*
€ 7,1699*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9002*
€ 7,02124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6602*
€ 6,73564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4502*
€ 6,48574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3302*
€ 6,34294
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9402*
€ 5,87884
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1302*
€ 4,91494
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.