Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M36x 270 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000204319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628000360270
EAN/GTIN:
     4051426126801
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 270 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 270mm · Gruppencode: 04762.800 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
36 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
1
€ 4,30*
ab € 12,2127*
€ 17,8422*
Lager 4BULW
35
1
€ 5,59*
ab € 13,5971*
€ 18,6471*
5 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 13,4332*
€ 18,8688*
6 Tage
50
1
€ 7,99*
ab € 14,26*
€ 19,39*
1
€ 4,90*
ab € 10,9382*
€ 22,2197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,6471*
€ 22,19005
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,3271*
€ 21,80925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,6671*
€ 21,02385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,6771*
€ 19,84575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,8971*
€ 18,91755
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,5971*
€ 16,18055
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.