Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 40 8.8 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000204412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628009040040
EAN/GTIN:
     4051426130013
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 40 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode: 04762.800 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0394*
  
Preis gilt ab 750.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0394* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.