Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x80 8.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000204477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628100040080
EAN/GTIN:
     4051426131492
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 80 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 04762.810 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,1154*
€ 0,1715*
Lager 4BULW
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,1296*
€ 0,1796*
6 Tage
2800
200
€ 7,99*
ab € 0,1344*
€ 0,1874*
6 Tage
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,133*
€ 0,1968*
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1646*
€ 0,2246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1796*
€ 0,21372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 35,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.