Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M18x80 8.8 galv.verz. 25St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000204771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628100180080
EAN/GTIN:
     4051426134486
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 18 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 04762.810 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
18 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 regelgewinde, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6917*
€ 0,9618*
5 Tage
100
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8505*
€ 1,1924*
Lager 4BULW
70
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9471*
€ 1,2571*
6 Tage
100
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9208*
€ 1,258*
6 Tage
100
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,9639*
€ 1,2739*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,2571*
€ 1,49595
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,2271*
€ 1,46025
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,1671*
€ 1,38885
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,1271*
€ 1,34125
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0771*
€ 1,28175
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,9471*
€ 1,12705
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9471* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 31,4275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.