Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x 90 A 4 (- 70) 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000205432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047629400080090
EAN/GTIN:
     4051426144706
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 90 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode: 04762.940 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 4,90*
ab € 0,2509*
€ 0,3329*
4 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,273*
€ 0,3694*
17 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,2982*
€ 0,387*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,3169*
€ 0,3969*
Lager 4BULW
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 1,679*
€ 1,909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,909*
€ 2,27171
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,899*
€ 2,25981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,809*
€ 2,15271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,759*
€ 2,09321
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,729*
€ 2,05751
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 1,679*
€ 1,99801
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 381,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.