Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M3x 8 14 H 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000205953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047660009030008
EAN/GTIN:
     4051426148865
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 8 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04766.000
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 4766
Werkstoff:
14 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,0245*
€ 0,0373*
Lager 4BULW
2660
200
€ 5,59*
ab € 0,0276*
€ 0,0391*
7 Tage
3800
200
€ 5,99*
ab € 0,027*
€ 0,0395*
8 Tage
3800
200
€ 7,99*
ab € 0,0288*
€ 0,0407*
17 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0336*
€ 0,0473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.