Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 6325 6 m6x 20 Stahl gehärtet Toleranz m6 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206482
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     063250000060020
EAN/GTIN:
     4051427178670
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Marke:
REYHER
Form:
m6
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6100
200
€ 4,30*
ab € 0,0385*
€ 0,0571*
6 Tage
5600
200
€ 4,90*
ab € 0,0416*
€ 0,0582*
6 Tage
7200
200
€ 5,49*
ab € 0,0423*
€ 0,059*
Lager 4BULW
5600
200
€ 5,59*
ab € 0,0427*
€ 0,0599*
7 Tage
8000
200
€ 7,99*
ab € 0,0448*
€ 0,0626*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0427* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 11,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.