| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000206588 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 063301020120000 EAN/GTIN: 4043952472880 |
| |
|
| | |
| DIN 6330 10 Form B Sechskantmuttern m. einer Höhe von 1,5d mit kugeliger und ebener Auflagefläche - Abmessung: BM 12 SW 18 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06330.102 · Normart: DIN 6330 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 12 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form B | Ausführung: | Sechskantmuttern mit einer Höhe von 1,5 d, B = kugelige und | Norm: | DIN 6330 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,21* | € 0,29* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,199* | € 0,2908* | | | | Lager 4BULW | | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,221* | € 0,311* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2149* | € 0,3112* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2306* | € 0,3206* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,221* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 7,775* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|