Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 6332 FormIS Zapfen/Innen-6kt IS M6x50 5.8 brüniert 10St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063325340060050
EAN/GTIN:
     4043952473498
Suchbegriffe:
DIN 6332
DIN 6332 Gewindestift
DIN 6332 Madenschraube
Gewindestift DIN 6332
DIN 6332 5.8 Form IS brüniert Gewindestifte mit Druckzapfen · mit gehärtetem Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: IS M 6 x 50 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06332.534
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
brüniert
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Druckzapfen, mit gehärtetem Zapfen, IS = m
Form:
Form IS
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 6332
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: Madenschraube DIN 6332, Druckschraube (Normalien), Normalien-Druckschraube, din 6332 m6x50, din 6332, din 6332 5.8, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,9176*
€ 2,5676*
4 Tage
30
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,0514*
€ 2,8871*
6 Tage
30
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,205*
€ 2,945*
8 Tage
40
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,2753*
€ 3,0353*
Lager 4BULW
28
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,2753*
€ 3,0353*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,0353*
€ 3,61201
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,0053*
€ 3,57631
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,8553*
€ 3,39781
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,7253*
€ 3,24311
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,5953*
€ 3,08841
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,2753*
€ 2,70761
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,2753* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 30,353* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.