Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6334 M20 SW 30 10 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063341100200000
EAN/GTIN:
     4043952473917
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
~DIN 6334 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit einer Höhe von 3 d - Abmessung: M 20 SW 30 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06334.110 · Normart: DIN 6334
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit einer Höhe von 3 d
Norm:
DIN 6334
Werkstoff:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,8545*
€ 2,4986*
5 Tage
350
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,005*
€ 2,545*
6 Tage
475
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,0667*
€ 2,6267*
Lager 4BULW
333
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,0667*
€ 2,6267*
6 Tage
475
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,9991*
€ 2,6286*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,6267*
€ 3,12577
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,5967*
€ 3,09007
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,4467*
€ 2,91157
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,3467*
€ 2,79257
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,2667*
€ 2,69737
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,0667*
€ 2,45937
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,0667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 65,6675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.