Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6334 M8 SW13 A 4 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206691
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063349400080000
EAN/GTIN:
     4043952473948
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN 6334 A 4 Sechskantmuttern mit einer Höhe von 3 d - Abmessung: M 8 SW13 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06334.940 · Normart: DIN 6334
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit einer Höhe von 3 d
Norm:
DIN 6334
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
490
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3052*
€ 0,4636*
6 Tage
490
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,33*
€ 0,48*
2 Tage
621
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,3353*
€ 0,4853*
Lager 4BULW
483
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3395*
€ 0,4895*
5 Tage
690
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3334*
€ 0,4933*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,4895*
€ 0,58251
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,4595*
€ 0,54681
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4495*
€ 0,53491
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4395*
€ 0,52301
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4095*
€ 0,48731
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,3395*
€ 0,40401
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3395* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 4,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.