Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe DIN 6796 16x 39x 4 Federstahl phosphatiert 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067960300160000
EAN/GTIN:
     4043952474709
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl phosphatiert Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 16 x 39 x 4 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06796.030
Weitere Informationen:
Oberfläche:
phosphatiert
Typenbezeichnung:
Spannscheiben für Schraubverbindungen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 6796
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe, Reyher, Scheibe, Scheiben, Spannscheiben, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
100
€ 4,30*
ab € 0,2062*
€ 0,2885*
5 Tage
2400
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
Lager 4BULW
2310
100
€ 5,59*
ab € 0,229*
€ 0,299*
6 Tage
3300
100
€ 5,99*
ab € 0,2227*
€ 0,2992*
6 Tage
3300
100
€ 7,99*
ab € 0,239*
€ 0,309*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,229* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.