Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe DIN 6796 22x49x5,5 Federst. zinkbes. Gleitm. flZnnc 480h-L 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067963090220000
EAN/GTIN:
     4051426917720
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 22 x 49 x 5,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06796.309
Weitere Informationen:
Oberfläche:
flZn/TL480h
Typenbezeichnung:
Spannscheiben für Schraubverbindungen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
22 mm
Norm:
DIN 6796
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe reyher, spannscheibe, din 6796 federstahl, Reyher, Scheibe, Scheiben, Spannscheiben, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
100
Frei Haus
ab € 4,2702*
€ 5,1133*
7 Tage
700
100
Frei Haus
ab € 4,7798*
€ 5,3698*
Lager 4BULW
490
100
Frei Haus
ab € 4,7598*
€ 5,3698*
5 Tage
700
100
Frei Haus
ab € 4,7043*
€ 5,4229*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,5536*
€ 6,1836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,3698*
€ 6,39006
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,3298*
€ 6,34246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,0398*
€ 5,99736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,9398*
€ 5,87836
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,7598*
€ 5,66416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 536,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.