| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000207011 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 067980110032000 EAN/GTIN: 4043952477571 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ~DIN 6798 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 3,2 VE=S (5000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 3,2mm · Form: Form A · Gruppencode: 06798.011 · Normart: DIN 6798 · Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innen-Ø: | 3,2 mm | Außen-Ø: | 6 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt S | Ausführung: | Fächerscheiben, A = außengezahnt | Stärke: | 0,4 mm | Werkstoff: | Federstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 6798 Fächerscheibe, DIN 6798 Scheibe, Fächerscheibe DIN 6798, Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, reyher din 6798 a vz 3,2, din 432, din 6798 a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 5000 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,00275* | € 0,00389* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 5000 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,00296* | € 0,00416* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4BULW | | ![](/p.gif) | | 5000 | ![](/p.gif) | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,00307* | € 0,00423* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 5000 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,00317* | € 0,00437* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 5000 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,00326* | € 0,0047* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,00307* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 5000 Kartonagen ( entspricht € 21,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | ![](/p.gif) | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|