Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 6,4 1.4310 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000207109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067989610064000
EAN/GTIN:
     4043952478608
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
DIN 6798
~DIN 6798 1.4310 Form A Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 6,4 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 6,4mm · Form: Form A · Gruppencode: 06798.961 · Normart: DIN 6798 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6,4 mm
Außen-Ø:
11 mm
Oberfläche:
blank S
Ausführung:
Fächerscheiben, A = außengezahnt
Stärke:
0,7 mm
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18826
1000
€ 4,30*
ab € 0,00701*
€ 0,01058*
Lager 4BULW
18200
1000
€ 5,59*
ab € 0,00788*
€ 0,0112*
7 Tage
26000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00822*
€ 0,01174*
5 Tage
26000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00856*
€ 0,01257*
19 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00913*
€ 0,01292*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01041*
€ 0,01239
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01018*
€ 0,01211
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0096*
€ 0,01142
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00788*
€ 0,00938
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00788* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.