Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 10x 8x125 Stahl C45+C 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000207311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     068850010100125
EAN/GTIN:
     4043952480441
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 10 x 8 x125 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Form A · Gruppencode: 06885.001 · Länge: 125mm · Normart: DIN 6885 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Passfedern, hohe Form, A = rundstirnig ohne Bohrung(en)
Norm:
DIN 6885
Werkstoff:
Stahl C45+C
Weitere Suchbegriffe: Federring ohne Norm, din 6885 10 x 8 x 125, federring ohne norm, din 6885 c45k, Federringe, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 0,7052*
€ 0,998*
6 Tage
250
25
€ 4,90*
ab € 0,7575*
€ 1,0175*
Lager 4BULW
175
25
€ 5,59*
ab € 0,7848*
€ 1,0448*
7 Tage
250
25
€ 5,99*
ab € 0,7709*
€ 1,0536*
7 Tage
250
25
€ 7,99*
ab € 0,7987*
€ 1,0587*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0448*
€ 1,24331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0148*
€ 1,20761
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9748*
€ 1,16001
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9448*
€ 1,12431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9048*
€ 1,07671
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7848*
€ 0,93391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.