Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 14x 9x 32 Stahl C45+C 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000207340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     068850010140032
EAN/GTIN:
     4043952480717
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 14 x 9 x 32 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 14mm · Form: Form A · Gruppencode: 06885.001 · Länge: 32mm · Normart: DIN 6885 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Passfedern, hohe Form, A = rundstirnig ohne Bohrung(en)
Norm:
DIN 6885
Werkstoff:
Stahl C45+C
Weitere Suchbegriffe: Federring ohne Norm, din 6885 14x9x32, federring ohne norm, din 6885 c45k, Federringe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
495
25
€ 4,30*
ab € 0,2605*
€ 0,3862*
6 Tage
475
25
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,395*
Lager 4BULW
385
25
€ 5,59*
ab € 0,2896*
€ 0,4096*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2643*
€ 0,4125*
7 Tage
550
25
€ 5,99*
ab € 0,2845*
€ 0,4129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4096*
€ 0,48742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3896*
€ 0,46362
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3596*
€ 0,42792
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2896*
€ 0,34462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.