Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 14x 9x 70 Stahl C45+C 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000207348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     068850010140070
EAN/GTIN:
     4043952480793
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 14 x 9 x 70 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 14mm · Form: Form A · Gruppencode: 06885.001 · Länge: 70mm · Normart: DIN 6885 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Passfedern, hohe Form, A = rundstirnig ohne Bohrung(en)
Norm:
DIN 6885
Werkstoff:
Stahl C45+C
Weitere Suchbegriffe: Federring ohne Norm, din6885 14x9x70, federring ohne norm, din 6885 c45k, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4528*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6228*
€ 0,74113
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5828*
€ 0,69353
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5628*
€ 0,66973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5428*
€ 0,64593
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4528*
€ 0,53883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.