| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000207577 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 068859410140056 EAN/GTIN: 4043952483091 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 6885 A 4 Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 14 x 9 x 56 VE=S (5 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 14mm · Form: Form A · Gruppencode: 06885.941 · Länge: 56mm · Normart: DIN 6885 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Passfedern, hohe Form, A = rundstirnig, ohne Bohrung(en) | Norm: | DIN 6885 | Werkstoff: | A 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |