Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenkeil DIN 6887 10x 8x 50 Stahl C45+C 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000207604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     068870000100050
EAN/GTIN:
     4043952483404
Suchbegriffe:
DIN 6887
DIN 6887 Nasenkeil
Nasenkeil DIN 6887
din 6887
DIN 6887 Stahl C45+C Nasenkeile - Abmessung: 10 x 8 x 50 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Durchmesser: 10mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 06887.000 · Länge: 50mm · Normart: DIN 6887
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nasenkeile
Material:
Stahl C45+C
Weitere Suchbegriffe: Gabelkopfhaken, Haken, Karabinerhaken, Lasthaken, Reyher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 6,90*
ab € 1,1699*
€ 1,41*
4 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 1,133*
€ 1,5626*
6 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 1,2325*
€ 1,6025*
2 Tage
68
25
€ 4,95*
ab € 1,2415*
€ 1,6115*
Lager 4BULW
53
25
€ 5,59*
ab € 1,2725*
€ 1,6325*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,6325*
€ 1,94268
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,5425*
€ 1,83558
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,4625*
€ 1,74038
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,4125*
€ 1,68088
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,2725*
€ 1,51428
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 40,8125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.