Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 6912 Innen-6kt M16x 130 8.8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000207890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069128000160130
EAN/GTIN:
     4043952486443
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06912.800
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Sc
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 6912
Werkstoff:
08.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 2,2335*
€ 2,9812*
5 Tage
275
25
€ 4,90*
ab € 2,4375*
€ 3,0375*
4 Tage
338
25
€ 4,95*
ab € 2,4578*
€ 3,0778*
6 Tage
375
25
€ 7,99*
ab € 2,4897*
€ 3,1297*
Lager 4BULW
263
25
€ 5,59*
ab € 2,5097*
€ 3,1297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,1297*
€ 3,72434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0997*
€ 3,68864
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,9397*
€ 3,49824
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8097*
€ 3,34354
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,5097*
€ 2,98654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 78,2425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.