Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M10 A 4 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000208624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069239400100000
EAN/GTIN:
     4043952503072
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 A 4 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06923.940 · Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Flansch
Norm:
DIN 6923
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
500
€ 4,30*
ab € 0,0888*
€ 0,122*
4 Tage
900
500
€ 4,95*
ab € 0,0978*
€ 0,1251*
Lager 4BULW
700
500
€ 5,59*
ab € 0,0996*
€ 0,1272*
7 Tage
1000
500
€ 5,99*
ab € 0,0968*
€ 0,1286*
6 Tage
1000
500
€ 7,99*
ab € 0,104*
€ 0,133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 63,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.