Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6927 Klemmteil/Flansch M8 8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000208744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069278100080000
EAN/GTIN:
     4051426169686
Suchbegriffe:
DIN 6927
DIN 6927 Mutter
DIN 6927 Sechskantmutter
DIN 6927 Sicherungsmutter
DIN 6927 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06927.810 · Normart: DIN 6927
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch, Ganzmetallmutter
Norm:
DIN 6927
Werkstoff:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1487*
  
Preis gilt ab 300.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1487* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2027*
€ 0,24121
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.