Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantmutter ISO 7042 Klemmteil M18 10 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000208803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070421100180000
EAN/GTIN:
     4051426666048
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO 7042 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 18 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07042.110 · Normart: ISO 7042
Weitere Informationen:
Gewinde:
18 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern
Norm:
ISO 7042
Werkstoff:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,3102*
€ 0,449*
Lager 4BULW
875
50
€ 5,59*
ab € 0,3452*
€ 0,4752*
7 Tage
1250
50
€ 7,99*
ab € 0,3604*
€ 0,5004*
6 Tage
1350
50
€ 5,99*
ab € 0,4019*
€ 0,5638*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4191*
€ 0,5791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4752*
€ 0,56549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4652*
€ 0,55359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4252*
€ 0,50599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4052*
€ 0,48219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.