Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M2x 6-H A 2 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000209212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070459250020006
EAN/GTIN:
     4051426174031
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 6 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07045.925 · Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
32000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00458*
€ 0,00691*
Lager 4BULW
22400
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0052*
€ 0,00732*
6 Tage
32000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0054*
€ 0,00759*
6 Tage
32000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00518*
€ 0,00773*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,006*
€ 0,00844*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00732*
€ 0,00871
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00695*
€ 0,00827
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00669*
€ 0,00796
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00645*
€ 0,00768
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00607*
€ 0,00722
pro Box
ab 5000000 Boxen
€ 0,0052*
€ 0,00619
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 7,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.