Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PZ M4x 70-Z A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000209420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070459260040070
EAN/GTIN:
     4051426176196
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 2 Z Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 4 x 70 -Z VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07045.926 · Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Form:
Z
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
200
€ 4,30*
ab € 0,0553*
€ 0,0822*
Lager 4BULW
700
200
€ 5,59*
ab € 0,0616*
€ 0,0863*
7 Tage
1000
200
€ 7,99*
ab € 0,0642*
€ 0,0899*
7 Tage
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,0599*
€ 0,0931*
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0714*
€ 0,1001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.