Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7045 PH M6x 45-H A 4 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000209532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070459440060045
EAN/GTIN:
     4051426177575
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 45 -H VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07045.944 · Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 7045
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0811*
€ 0,1148*
4 Tage
800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0861*
€ 0,1214*
Lager 4BULW
700
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0963*
€ 0,1273*
6 Tage
1000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0926*
€ 0,1274*
6 Tage
1000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,10*
€ 0,1329*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0963* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 25,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.