Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 7046-1 PH M6x55-H 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000209612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070464140060055
EAN/GTIN:
     4051426702807
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 55 -H VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07046.414 · Normart: ISO 7046 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
H
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
55 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0509*
€ 0,0789*
Lager 4BULW
1680
200
€ 5,59*
ab € 0,0568*
€ 0,0828*
5 Tage
2400
200
€ 5,99*
ab € 0,0559*
€ 0,0838*
7 Tage
2400
200
€ 7,99*
ab € 0,0594*
€ 0,0865*
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,07*
€ 0,1002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.