Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 14 Stahl 200 HV 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211172
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     070890000140000
EAN/GTIN:
     4043952503508
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO 7089 Stahl 200 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 14 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 14mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07089.000 · Normart: ISO 7089 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
15 mm
Außen-Ø:
28 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 stahl, din 125, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3750
250
€ 4,30*
ab € 0,035*
€ 0,0517*
6 Tage
unbekannt
250
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0531*
Lager 4BULW
3675
250
€ 5,59*
ab € 0,0391*
€ 0,0542*
6 Tage
5250
250
€ 5,99*
ab € 0,0384*
€ 0,0548*
6 Tage
5250
250
€ 7,99*
ab € 0,0408*
€ 0,0562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 13,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.