Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 6 Stahl 200 HV 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211182
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     070890009060000
EAN/GTIN:
     4043952503607
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO 7089 Stahl 200 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 6 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 6mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07089.000 · Normart: ISO 7089 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6,4 mm
Außen-Ø:
12 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 stahl, din 125, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0152*
€ 0,0237*
Lager 4BULW
910
100
€ 5,59*
ab € 0,017*
€ 0,0249*
6 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,0167*
€ 0,0253*
6 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,0178*
€ 0,0261*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0206*
€ 0,0303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.