| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000211442 Herst.-Nr.: 070899249040000 EAN/GTIN: 4043952754054 |
| |
|
| | |
| ISO 7089 A 2 200 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 4 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07089.924 · Normart: ISO 7089 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 4,3 mm | Außen-Ø: | 9 mm | Oberfläche: | blank | Ausführung: | Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase | Stärke: | 0,8 mm | Werkstoff: | A 2 200 HV | Marke: | BUFAB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, iso 7089 m6 a2, din 125, din 125 m8 a2, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,00691* | € 0,01091* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,00773* | € 0,01147* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,00759* | € 0,01175* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,00806* | € 0,01188* | | | | | 14 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,00911* | € 0,01331* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 2,294* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|