| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000211462 Herst.-Nr.: 070899410240000 EAN/GTIN: 4051426616852 |
| |
|
| | |
| ISO 7089 A 4 BUMAX88 200 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 24 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 24mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07089.941 · Normart: ISO 7089 · Oberfläche: 200 HV Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 25 mm | Außen-Ø: | 44 mm | Oberfläche: | blank | Marke: | BUFAB | Ausführung: | Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase | Stärke: | 4 mm | Werkstoff: | A 4 BUMAX88 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 25x44x4, din 125, din 125 v4a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,69* | € 9,89* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,7619* | € 9,8919* | | | | Lager 4BULW | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,7119* | € 9,8919* | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,67* | € 9,93* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,5856* | € 9,9988* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 494,595* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|