| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000211502 Herst.-Nr.: 070899449240000 EAN/GTIN: 4043952754238 |
| |
|
| | |
| ISO 7089 A 4 200 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 24 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 24mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07089.944 · Normart: ISO 7089 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 25 mm | Außen-Ø: | 44 mm | Oberfläche: | blank | Ausführung: | Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase | Stärke: | 4 mm | Werkstoff: | A 4 200 HV | Marke: | BUFAB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125a m10 a4, din 125, din 125 v4a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,4689* | € 0,6776* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,5075* | € 0,6975* | | | | Lager 4BULW | | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,5323* | € 0,7123* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,5129* | € 0,7281* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,5456* | € 0,7456* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,8075* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|