Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 10 Stahl 200 HV galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070900100100000
EAN/GTIN:
     4043952504871
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07090.010 · Normart: ISO 7090 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10,5 mm
Außen-Ø:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt Zn S
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b verzinkt, din 125 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9000
500
€ 4,30*
ab € 0,0196*
€ 0,0288*
Lager 4BULW
6650
500
€ 5,59*
ab € 0,0219*
€ 0,0302*
6 Tage
9500
500
€ 5,99*
ab € 0,0214*
€ 0,0306*
6 Tage
9500
500
€ 7,99*
ab € 0,0227*
€ 0,0315*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0268*
€ 0,0368*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.