Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 Stahl 200 HV galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070900109160000
EAN/GTIN:
     4043952505069
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 16mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07090.010 · Normart: ISO 7090 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
17 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt Zn K
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, scheibe iso 7090 verzinkt, din 125 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,141*
5 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,0975*
€ 0,1428*
Lager 4BULW
1750
100
€ 5,59*
ab € 0,1089*
€ 0,1499*
7 Tage
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,1069*
€ 0,1522*
8 Tage
2500
100
€ 7,99*
ab € 0,1138*
€ 0,1568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.