Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 24 Stahl 200 HV feuerverz. 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070900200240000
EAN/GTIN:
     4043952505168
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 24 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 24mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07090.020 · Normart: ISO 7090 · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
44 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
2000
€ 6,90*
ab € 0,1798*
€ 0,22*
5 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,1703*
€ 0,2303*
7 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,235*
Lager 4BULW
840
200
€ 5,59*
ab € 0,1889*
€ 0,2389*
6 Tage
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,1837*
€ 0,2391*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,2389*
€ 0,28429
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2289*
€ 0,27239
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2189*
€ 0,26049
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,2089*
€ 0,24859
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1889* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 47,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.