Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 12 Stahl 300 HV zinklamellenb. 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070903180120000
EAN/GTIN:
     4051427027077
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 300 HV flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 12mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07090.318 · Normart: ISO 7090 · Oberfläche: flZnL480h
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
24 mm
Oberfläche:
flZnL/nc/x/x/480h/C
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b13, din 125 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
5000
€ 6,90*
ab € 0,0928*
€ 0,119*
5 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,0907*
€ 0,1221*
Lager 4BULW
1750
500
€ 5,59*
ab € 0,102*
€ 0,128*
6 Tage
2500
500
€ 5,99*
ab € 0,0983*
€ 0,1281*
7 Tage
2500
500
€ 7,99*
ab € 0,1065*
€ 0,1345*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.