Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 20 St. 200 HV zinkbes Gleitm. flZnnc 480h-L 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070903530200000
EAN/GTIN:
     4043952786406
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Stahl 200 HV flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 20 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 20mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07090.353 · Normart: ISO 7090 · Oberfläche: flZn/TL480h
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
21 mm
Außen-Ø:
37 mm
Oberfläche:
flZnL/nc/x/x/480h/C
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b verzinkt, din 125 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,2813*
€ 0,3682*
Lager 4BULW
560
200
€ 5,59*
ab € 0,3128*
€ 0,3928*
5 Tage
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,3073*
€ 0,3964*
6 Tage
1000
200
€ 7,99*
ab € 0,3266*
€ 0,4066*
15 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,3461*
€ 0,4261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3928*
€ 0,46743
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3828*
€ 0,45553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3728*
€ 0,44363
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3128*
€ 0,37223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 78,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.