Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 10 Messing 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070907009100000
EAN/GTIN:
     4051426754738
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Messing Flache Scheiben · mit Fase normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07090.700 · Normart: ISO 7090 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10,5 mm
Außen-Ø:
20 mm
Oberfläche:
Blank K
Ausführung:
Flache Scheiben, mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Messing Scheibe, din 125 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2100
1000
€ 6,90*
ab € 0,1899*
€ 0,25*
5 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,1843*
€ 0,2552*
Lager 4BULW
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,2046*
€ 0,2646*
6 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,199*
€ 0,2648*
7 Tage
2100
100
€ 7,99*
ab € 0,2134*
€ 0,2834*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2646*
€ 0,31487
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2446*
€ 0,29107
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2346*
€ 0,27917
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2046* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 26,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.