Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 10 Messing gedreht 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070907070100000
EAN/GTIN:
     4051426600486
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 Messing gedreht Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07090.707 · Normart: ISO 7090 · Oberfläche: gedreht
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10,5 mm
Außen-Ø:
20 mm
Oberfläche:
Blank gedreht S
Ausführung:
Flache Scheiben, mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Messing Scheibe, din 125 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0985*
€ 0,1458*
Lager 4BULW
630
100
€ 5,59*
ab € 0,1098*
€ 0,1548*
6 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,1078*
€ 0,1551*
6 Tage
900
100
€ 7,99*
ab € 0,1147*
€ 0,1607*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1337*
€ 0,1877*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.