Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 4 A 2 200 HV 1000 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070909240040000
EAN/GTIN:
     4051426736581
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 4 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07090.924 · Normart: ISO 7090 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
4,3 mm
Außen-Ø:
9 mm
Oberfläche:
Blank
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
0,8 mm
Werkstoff:
A 2 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,01015*
€ 0,01377*
7 Tage
nicht lagernd
10000
pro Box
€ 6,90*
ab € 0,01071*
€ 0,01429*
6 Tage
6000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,01081*
€ 0,01433*
Lager 4BULW
4200
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0113*
€ 0,0145*
7 Tage
6000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0118*
€ 0,0152*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0113* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.